Startseite

LINERGY SRL - LENPR1314 PRODIGY 280LM 3H SE IP42 ENERGY TEST - PR1314

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Deckenanbau

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046035681

Artikelnummer

LENPR1314

Herstellernummer

PR1314

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Deckenanbau

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

243 mm

Breite:

114 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

33 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

20

PRODIGY 08W 20LED 3H SE IP42 ENERGY TEST HF ALTO FLUSSO. Battery status: LED verde - batteria connessa; LED rosso - batteria disconnessa. ‡Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). ‡Autonomia: 3h. ‡Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). ‡Flusso luminoso medio SE: 270lm. ‡Flusso luminoso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 245lm. Batteria: Li-FePO4 3,2V 3Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP42. ‡Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco. Glow wire 850 °C. ‡Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 20 LED. ‡Luce paragonabile: 8-11W. ‡Temperatura colore: 6000K.