Startseite

LINERGY SRL - LENPR1216 PRODIGY 550LM 1,5H SE/SA IP42 REST MODE - PR1216

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENPR1216 PRODIGY 550LM 1,5H SE/SA IP42 REST MODE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046335330

Artikelnummer

LENPR1216

Herstellernummer

PR1216

Hersteller

LEN

Prodigy Flusso luminoso medio in SE:550lm, Flusso luminoso medio in SA: 200lm Autonomia 1,5h Grado di protezione IP42 Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Batteria: Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato)