Startseite

LINERGY SRL - LENPR1204 PRODIGY 120LM 1,5H SE/SA IP42 REST MODE - PR1204

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Deckenanbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046312850

Artikelnummer

LENPR1204

Herstellernummer

PR1204

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Deckenanbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

243 mm

Breite:

114 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

33 mm

Prodigy Flusso luminoso medio in SE:120lm, Flusso luminoso medio in SA: 100lm Autonomia 1,5h Grado di protezione IP42 Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Batteria: Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato)

Ein LINERGY SRL Produkt

Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie