Startseite

LINERGY SRL - LENPR1101 PRODIGY 120LM 1,5H SE IP42 INHIBIT - PR1101

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENPR1101 PRODIGY 120LM 1,5H SE IP42 INHIBIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046312942

Artikelnummer

LENPR1101

Herstellernummer

PR1101

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Aufbau/Einbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

243 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

114 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

33 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

10

Prodigy Flusso medio 120lm; Autonomia 1,5h. Modalita solo emergenza SE. Grado di protezione IP42 Funzione Inhibit. Batteria: Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato)