LINERGY SRL - LENOR2102 ORION 32M BIANCO SL IP40 SPY CENTER 24 - OR2102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Ausleger
Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber
Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Packung
4 ST
EAN
8021046024517
Artikelnummer
LENOR2102
Herstellernummer
OR2102
Hersteller
LEN
Montageart:
Ausleger
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Breite:
39 mm
Höhe/Tiefe:
269 mm
Länge:
315 mm


