LINERGY SRL - LENOR2101 ORION 32M GRIGIO SL IP40 SPY CENTER 24 - OR2101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Deckenanbau
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - grau
Packung
4 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046024524
Artikelnummer
LENOR2101
Herstellernummer
OR2101
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Deckenanbau
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
24...24 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
DC
Erkennungsweite:
32 m
Länge:
315 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
269 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
39 mm


