LINERGY SRL - LENOR2001 ORION 32M GRIGIO SL IP40 SPY CENTER - OR2001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Ausleger
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Packung
4 ST
EAN
8021046023763
Artikelnummer
LENOR2001
Herstellernummer
OR2001
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Ausleger
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
315 mm
Breite:
39 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
269 mm


