LINERGY SRL - LENOR1606 ORION 32M BIANCO SL IP40 DALI - OR1606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau
Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
4 ST
EAN
8021046035056
Artikelnummer
LENOR1606
Herstellernummer
OR1606
Hersteller
LEN
Montageart:
Wandanbau
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
14
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Erkennungsweite:
32 m
Breite:
39 mm
Höhe/Tiefe:
269 mm
Länge:
315 mm


