LINERGY SRL - LENOR1604 ORION 32M BIANCO 1H SA IP40 DALI - OR1604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Deckenanbau
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Packung
4 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046035070
Artikelnummer
LENOR1604
Herstellernummer
OR1604
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Deckenanbau
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
230...230 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
32 m
Länge:
315 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
269 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
39 mm


