Startseite

LINERGY SRL - LENOR1504 ORION 32M BIANCO 3H SE/SA IP40 SPY SYSTE - OR1504

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 4 ST

EAN

8021046018820

Artikelnummer

LENOR1504

Herstellernummer

OR1504

Hersteller

LEN

Montageart:

Wandanbau

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Apparecchio per la segnalazione di emergenza autonomo con autodiagnosi SPY SYSTEM