LINERGY SRL - LENOR1502 ORION 32M GRIGIO 3H SE/SA IP40 SPY SYSTE - OR1502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie - NiCd
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
4 ST
EAN
8021046024371
Artikelnummer
LENOR1502
Herstellernummer
OR1502
Hersteller
LEN
Montageart:
Deckenanbau
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Breite:
39 mm
Höhe/Tiefe:
269 mm
Länge:
315 mm



