Startseite

LINERGY SRL - LENOR1501 ORION 32M GRIGIO 1H SE/SA IP40 SPY SYSTE - OR1501

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Ausleger

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

Packung

  • 4 ST

EAN

8021046024340

Artikelnummer

LENOR1501

Herstellernummer

OR1501

Hersteller

LEN

Montageart:

Ausleger

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Breite:

39 mm

Höhe/Tiefe:

269 mm

Länge:

315 mm

Caratteristiche tecniche: Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). Autonomia: 1h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Batteria: Ni-Cd 4,8V 0,5Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: I. Classe di protezione IP: IP40. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Grigio. Distanza di visibilità: 32 metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione. Installazione: parete, soffitto, sospensione, bandiera. Caratteristiche lampada. Tipo: LED. Fonte luminosa: 14 LED. Temperatura colore: 6000K