Startseite

LINERGY SRL - LENOR1304 ORION 32M BIANCO 3H SE/SA IP40 ENERGY TE - OR1304

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Wandanbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 4 ST

EAN

8021046018844

Artikelnummer

LENOR1304

Herstellernummer

OR1304

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Wandanbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Apparecchio per la segnalazione di emergenza autonomo con autodiagnosi ENERGY TEST