LINERGY SRL - LENOR1302 ORION 32M GRIGIO 3H SE/SA IP40 ENERGY TE - OR1302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
4 ST
EAN
8021046023749
Artikelnummer
LENOR1302
Herstellernummer
OR1302
Hersteller
LEN
Montageart:
Wandanbau
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
I