LINERGY SRL - LENOR1204 ORION 32M BIANCO 3H SE/SA IP40 REST MODE - OR1204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
4 ST
EAN
8021046018806
Artikelnummer
LENOR1204
Herstellernummer
OR1204
Hersteller
LEN
Montageart:
Wandanbau
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
I