LINERGY SRL - LENOR1202 ORION 32M GRIGIO 3H SE/SA IP40 REST MODE - OR1202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Wandanbau
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Packung
4 ST
EAN
8021046024326
Artikelnummer
LENOR1202
Herstellernummer
OR1202
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Wandanbau
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar