LINERGY SRL - LENNL2101 NANOLED 130LM SL IP40 SPY CENTER 24 - NL2101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
12 ST
EAN
8021046032840
Artikelnummer
LENNL2101
Herstellernummer
NL2101
Hersteller
LEN
Montageart:
Einbau
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Außendurchmesser:
43 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
25 mm


