Startseite

LINERGY SRL - LENNL1001 NANOLED 130LM 3H SE IP40 STANDARD - NL1001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Einbau

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Notfunktionsüberwachungssystem - sonstige

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046312454

Artikelnummer

LENNL1001

Herstellernummer

NL1001

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Einbau

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

43 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

125...0 lm

Einbauhöhe/-tiefe:

30 mm

NANOLED 3W SE 3H . Ottica: Simmetrica. Funzione: Standard . Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 125lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz . Autonomia: 3h. Batteria: Ni-Cd 4,8V 1,8Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP20 (dall'alto) - IP40 (dal basso). Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco. Installazione: controsoffitto, incasso. Tipo: LED. Fonte luminosa: 1 LED. Temperatura colore: 6000K .