Startseite

LINERGY SRL - LENML1902 MOON LED GRIGIO 1340LM SL CEN. BATT. D39 - ML1902

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8021046030471

Artikelnummer

LENML1902

Herstellernummer

ML1902

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

28

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1600...0 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

119 mm

Außendurchmesser:

335 mm

MOON LED 14W SL IP65 CENT BATT DIAM 33. Sensore di movimento e crepuscolare regolabile. ‡Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). ‡Flusso luminoso della sorgente: 1600lm. Flusso luminoso dell'apparecchio: 880lm. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. ‡Classe di protezione IK: IK10. ‡Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. Glow wire 850 °C. Installazione: parete, soffitto . Tipo: LED. Fonte luminosa: 28 LED. ‡Luce paragonabile: 36W. Temperatura colore: 4000K.