LINERGY SRL - LENML1501 MOON LED BI. 445/1340LM 1H SA SPY SYST.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP65
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1600 lm
Gehäusefarbe - weiß
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8021046030297
Artikelnummer
LENML1501
Herstellernummer
ML1501
Hersteller
LEN
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP65
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1600 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzklasse:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
119 mm
Außendurchmesser:
335 mm