Startseite

LINERGY SRL - LENML1302 MOON LED BIANCO 445/1340LM 3H SA TEST D3 - ML1302

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENML1302 MOON LED BIANCO 445/1340LM 3H SA TEST D3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Akkutechnologie - sonstige

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 2 ST

EAN

8021046030280

Artikelnummer

LENML1302

Herstellernummer

ML1302

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230...230 V

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1600...0 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

119 mm

Außendurchmesser:

335 mm

Sensore di movimento e crepuscolare regolabile. ‡Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi) ‡Autonomia: 3h ‡Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). ‡Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 320lm ‡Flusso luminoso nominale con rete: 1600lm. ‡Batteria: Li-FePO4 6,4V 3Ah. ‡Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP65 ‡Classe di protezione IK: IK10. Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. Colore: Bianco . Fonte luminosa: 42 LED ‡Temperatura colore: 4000K