Startseite

LINERGY SRL - LENML1301 MOON LED BIANCO 445/1340LM 1H SA TEST D3 - ML1301

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Akkutechnologie - sonstige

Packung

  • 2 ST

Produktserien

Moon

EAN

8021046030273

Artikelnummer

LENML1301

Herstellernummer

ML1301

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

119 mm

Außendurchmesser:

335 mm

MOON LED 14W 1H SA IP65 ENERGY TEST DIAM 33. Funzione: Energy Test. Assorbimento: Autonomia: 1h. Tipo: SA. Flusso nominale SA: 1600lm. Batteria: LI-FEPO4 6, 4V 1, 5AH.