Startseite

LINERGY SRL - LENML1201 MOON LED BI. 445/1340LM 1H SA REST M. D3 - ML1201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Akkutechnologie - sonstige

Packung

  • 2 ST

Produktserien

Moon

EAN

8021046030259

Artikelnummer

LENML1201

Herstellernummer

ML1201

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1600...0 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

119 mm

Außendurchmesser:

335 mm

MOON LED 14W 1H SA IP65 REST MODE DIAM 33 . Sensore di movimento e crepuscolare regolabile. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente) . Flusso nominale SA: 1600lm . Alimentazione: 230Vac 50-60Hz . Autonomia: 1h. Batteria: Li-FePO4 6,4V 1,5Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. Classe di protezione IK: IK10 . Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto. Tipo: LED . Fonte luminosa: 42 LED. Luce paragonabile: 36W. Temperatura colore: 4000K.