LINERGY SRL - LENMB1501 MOON LED BI. 445/1340LM 1H SA SPY SYST. - MB1501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie - sonstige
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
3 ST
EAN
8021046030372
Artikelnummer
LENMB1501
Herstellernummer
MB1501
Hersteller
LEN
Montageart:
Deckenanbau
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
42
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
106 mm
Außendurchmesser:
265 mm


