Startseite

LINERGY SRL - LENMB1302 MOON LED BIANCO 445/1340LM 3H SA TEST D2 - MB1302

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Akkutechnologie - sonstige

Packung

  • 3 ST

Produktserien

Moon

EAN

8021046030365

Artikelnummer

LENMB1302

Herstellernummer

MB1302

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

106 mm

Außendurchmesser:

265 mm

MOON LED 14W 3H SA IP65 ENERGY TEST DIAM 26. Funzione: Energy Test.Autonomia: 3h. Tipo: SA. Flusso medio SE: 320lm. Flusso nominale SA: 1600lm. Batteria: LI-FEPO4 6, 4V 3AH.