LINERGY SRL - LENMB1301 MOON LED BIANCO 445/1340LM 1H SA TEST D2 - MB1301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie - sonstige
Packung
3 ST
EAN
8021046030358
Artikelnummer
LENMB1301
Herstellernummer
MB1301
Hersteller
LEN
Montageart:
Deckenanbau
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
106 mm
Außendurchmesser:
265 mm
Ein LINERGY SRL Produkt
Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie


