Startseite

LINERGY SRL - LENMB1203 MOON LED GR. 445/1340LM 1H SA REST M. D2 - MB1203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Deckenanbau

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 3 ST

EAN

8021046030495

Artikelnummer

LENMB1203

Herstellernummer

MB1203

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Deckenanbau

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

106 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

28

Außendurchmesser:

265 mm

MOON LED 14W 1H SA IP65 REST MODE DIAM 26. Sensore di movimento e crepuscolare regolabile. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Autonomia: 1h. ‡Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 320lm. Flusso luminoso nominale con rete: 1600lm. ‡Batteria: Li-FePO4 6,4V 3Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. ‡Classe di protezione IK: IK10. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. Glow wire 850 °C. Installazione: parete, soffitto. Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 28 LED. ‡Luce paragonabile: 36W. Temperatura colore: 4000K.