LINERGY SRL - LENMB1202 MOON LED BI. 445/1340LM 3H SA REST M. D2 - MB1202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Deckenanbau
Notfunktionsüberwachungssystem - ohne
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Packung
3 ST
EAN
8021046030341
Artikelnummer
LENMB1202
Herstellernummer
MB1202
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Deckenanbau
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
106 mm
Außendurchmesser:
265 mm
Ein LINERGY SRL Produkt
Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie


