Startseite

LINERGY SRL - LENMB1201 MOON LED BI. 445/1340LM 1H SA REST M. D2 - MB1201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Deckenanbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 3 ST

EAN

8021046030334

Artikelnummer

LENMB1201

Herstellernummer

MB1201

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Deckenanbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

106 mm

Außendurchmesser:

265 mm

MOON LED 14W 1H SA IP65 REST MODE DIAM 26. Funzione: Rest Mode. Autonomia: 1h. Tipo: SA. Flusso nominale SA: 1600lm. Batteria: LI-FEPO4 6, 4V 1, 5AH.

Ein LINERGY SRL Produkt

Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie