Startseite

LINERGY SRL - LENLX2101 LEXIT 32M SL IP65 SPY CENTER 24 - LX2101

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENLX2101 LEXIT 32M SL IP65 SPY CENTER 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Deckenanbau

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046030150

Artikelnummer

LENLX2101

Herstellernummer

LX2101

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Deckenanbau

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

24...24 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

DC

Erkennungsweite:

32 m

Länge:

309 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

283 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

41 mm

Funzione: Spy Center 24 (per alimentazione 24V e supervisione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato) ‡Alimentazione: 24 Vd. ‡Potenza assorbita 24Vdc: 0,8W. ‡Classe di isolamento: III. ‡Grado di protezione: IP65. Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. ‡Distanza di visibilità (EN 1838): 32 metri