LINERGY SRL - LENLX2001 LEXIT 32M SL IP65 SPY CENTER - LX2001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
3 ST
EAN
8021046030143
Artikelnummer
LENLX2001
Herstellernummer
LX2001
Hersteller
LEN
Montageart:
Deckenanbau
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
14
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Erkennungsweite:
32 m
Breite:
41 mm
Höhe/Tiefe:
283 mm
Länge:
309 mm


