LINERGY SRL - LENLX1901 LEXIT 32M SL IP65 CENTRAL BATTERY - LX1901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Deckenanbau
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8021046030136
Artikelnummer
LENLX1901
Herstellernummer
LX1901
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Deckenanbau
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Erkennungsweite:
32 m
Länge:
309 mm
Breite:
41 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
283 mm


