LINERGY SRL - LENLX1602 LEXIT 32M 3H SA IP65 DALI - LX1602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Deckenanbau
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - grau
Packung
3 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046035186
Artikelnummer
LENLX1602
Herstellernummer
LX1602
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Deckenanbau
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
230...230 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
32 m
Länge:
309 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
283 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
41 mm


