LINERGY SRL - LENLX1502 LEXIT 32M 3H SE/SA IP65 SPY SYSTEM - LX1502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Pendel
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Akkutechnologie - NiCd
Packung
3 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046030129
Artikelnummer
LENLX1502
Herstellernummer
LX1502
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Pendel
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Erkennungsweite:
32 m
Länge:
309 mm
Breite:
283 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Höhe/Tiefe:
41 mm


