Startseite

LINERGY SRL - LENLX1301 LEXIT 32M 1H SE/SA IP65 ENERGY TEST - LX1301

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Pendel

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046030099

Artikelnummer

LENLX1301

Herstellernummer

LX1301

Hersteller

LEN

Montageart:

Pendel

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Erkennungsweite:

32 m

Breite:

283 mm

Höhe/Tiefe:

41 mm

Länge:

309 mm

LEXIT 1H SA IP65 32M ENERGY TEST. Funzione: Energy Test. Autonomia: 1h. Tipo: SA. Visibilità: 32 metri. Batteria: NI-CD 4, 8V 0, 5AH. Kit pittogrammi in PVC inclusi nella confezione.