Startseite

LINERGY SRL - LENLX1201 LEXIT 32M 1H SE/SA IP65 REST MODE - LX1201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Pendel

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046311990

Artikelnummer

LENLX1201

Herstellernummer

LX1201

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Pendel

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Erkennungsweite:

32 m

Länge:

309 mm

Breite:

283 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Höhe/Tiefe:

41 mm

LEXIT 1H SA IP65 32M REST MODE. Funzione: Rest Mode. Autonomia: 1h. Tipo: SA. Visibilità: 32 metri. Batteria: NI-CD 4, 8V 0, 5AH. Kit pittogrammi in PVC inclusi nella confezione.