LINERGY SRL - LENLV2404 LYRA EVO 32M 3H SE/SA IP40 WIRELESS - LV2404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Deckenanbau
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - grau
Packung
3 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046042382
Artikelnummer
LENLV2404
Herstellernummer
LV2404
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Deckenanbau
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
230...230 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
32 m
Länge:
289 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
261 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
34 mm


