Startseite

LINERGY SRL - LENLV2403 LYRA EVO 32M 1H SE/SA IP40 WIRELESS - LV2403

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENLV2403 LYRA EVO 32M 1H SE/SA IP40 WIRELESS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Nennbetriebsdauer - 1...1 h

  • Mit Piktogramm - ja

Packung

  • 3 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046042733

Artikelnummer

LENLV2403

Herstellernummer

LV2403

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Mit Piktogramm:

ja

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK08

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

32 m

Länge:

289 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

261 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...40 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

34 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Anzahl der Leuchtenköpfe:

8

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Lyra EVO. 1h. SA. 8 LED. 6000K. Batteria: Ni-Cd 4,8V 0,5Ah