Startseite

LINERGY SRL - LENLV2401 LYRA EVO 22M 1H SE/SA IP40 WIRELESS - LV2401

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENLV2401 LYRA EVO 22M 1H SE/SA IP40 WIRELESS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Deckenanbau

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 3 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046043402

Artikelnummer

LENLV2401

Herstellernummer

LV2401

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Deckenanbau

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

230...230 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

22 m

Länge:

289 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

211 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

34 mm

Battery status: LED verde con batteria connessa, LED rosso con batteria disconnessa. ‡Funzione: Spy System Wireless (autonomo con supervisione centralizzata wireless). ‡Autonomia: 1h. ‡Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). ‡Batteria: Ni-Cd 4,8V 0,5Ah. ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz ‡Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP40. ‡Classe di protezione IK: IK08. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. ‡Distanza di visibilità (EN 1838): 22 metri . Fonte luminosa: 8 LED. ‡Temperatura colore: 6000K