LINERGY SRL - LENLV2102 LYRA EVO 32M SL IP40 SPY CENTER 24 - LV2102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Pendel
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046024500
Artikelnummer
LENLV2102
Herstellernummer
LV2102
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Pendel
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
289 mm
Breite:
261 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
34 mm
Ein LINERGY SRL Produkt
Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie


