Startseite

LINERGY SRL - LENLV2101 LYRA EVO 22M SL IP40 SPY CENTER 24 - LV2101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Pendel

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046030242

Artikelnummer

LENLV2101

Herstellernummer

LV2101

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Pendel

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

24...24 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Erkennungsweite:

22 m

Länge:

289 mm

Breite:

211 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Höhe/Tiefe:

34 mm

LYRA EVO SL IP40 22M SPY CENTER 24V. Funzione: Spy Center 24. Tipo: SL. Visibilità: 22 metri. Kit pittogrammi in PVC inclusi nella confezione

Ein LINERGY SRL Produkt

Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie