Startseite

LINERGY SRL - LENLV2002 LYRA EVO 32M SL IP40 SPY CENTER - LV2002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Pendel

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046015409

Artikelnummer

LENLV2002

Herstellernummer

LV2002

Hersteller

LEN

Montageart:

Pendel

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

261 mm

Höhe/Tiefe:

34 mm

Länge:

289 mm

Caratteristiche tecniche: Funzione: Spy Center (per alimentazione e supervisione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. Classe di protezione IK: IK08. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Grigio. Distanza di visibilità: 32 metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione. Installazione: parete, soffitto, sospensione, controsoffitto, bandiera. Tipo: LED. Fonte luminosa: 8 LED. Temperatura colore: 6000K.

LINERGY SRL

Ein LINERGY SRL Produkt

Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie