LINERGY SRL - LENLV2001 LYRA EVO 22M SL IP40 SPY CENTER - LV2001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
3 ST
EAN
8021046030235
Artikelnummer
LENLV2001
Herstellernummer
LV2001
Hersteller
LEN
Montageart:
Deckenanbau
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Erkennungsweite:
22 m
Breite:
34 mm
Höhe/Tiefe:
211 mm
Länge:
289 mm



