LINERGY SRL - LENLV1901 LYRA EVO 22M SL IP40 CENTRAL BATTERY - LV1901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Pendel
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
3 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046030228
Artikelnummer
LENLV1901
Herstellernummer
LV1901
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Pendel
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Erkennungsweite:
22 m
Länge:
289 mm
Breite:
211 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Höhe/Tiefe:
34 mm
Ein LINERGY SRL Produkt
Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie


