Startseite

LINERGY SRL - LENLV1604 LYRA EVO 32M 3H SA IP40 DALI - LV1604

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Pendel

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 3 ST

EAN

8021046033571

Artikelnummer

LENLV1604

Herstellernummer

LV1604

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Pendel

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

32 m

Länge:

289 mm

Breite:

34 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

261 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

8

LYRA EVO 3H SA IP40 32M DALI . Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali). Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Alimentazione: 230Vac 50-60Hz . Autonomia: 3h. Batteria: Ni-Cd 4,8V 0,5Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. Classe di protezione IK: IK08. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Grigio. Distanza di visibilità (EN 1838): 32 metri. Installazione: parete, soffitto, sospensione, controsoffitto, bandiera . Tipo: LED. Fonte luminosa: 8 LED. Temperatura colore: 6000K.