Startseite

LINERGY SRL - LENLV1602 LYRA EVO 22M 3H SA IP40 DALI - LV1602

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Deckenanbau

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 3 ST

EAN

8021046035124

Artikelnummer

LENLV1602

Herstellernummer

LV1602

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Deckenanbau

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Erkennungsweite:

22 m

Länge:

289 mm

Breite:

34 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

211 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

8

LYRA EVO 3H SA IP40 22M DALI. Battery status: LED verde con batteria connessa, LED rosso con batteria disconnessa. ‡Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali). ‡Autonomia: 3h. ‡Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). ‡Batteria: Ni-Cd 4,8V 0,5Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. Classe di protezione IK: IK08. Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. Distanza di visibilità (EN 1838): 22 metri. Glow wire 850 °C. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione. Installazione: soffitto, bandiera, parete*, sospensione*, incasso su controsoffitto*, parete su scatola 503* (* con accessorio). Tipo: LED. Fonte luminosa: 8 LED. Temperatura colore: 6000K.