LINERGY SRL - LENLV1601 LYRA EVO 22M 1H SA IP40 DALI - LV1601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Pendel
Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie - NiCd
Packung
3 ST
EAN
8021046035100
Artikelnummer
LENLV1601
Herstellernummer
LV1601
Hersteller
LEN
Montageart:
Pendel
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
8
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Erkennungsweite:
22 m
Breite:
34 mm
Höhe/Tiefe:
211 mm
Länge:
289 mm


