Startseite

LINERGY SRL - LENLV1504 LYRA EVO 32M 3H SE/SA IP40 SPY SYSTEM - LV1504

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 3 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046015362

Artikelnummer

LENLV1504

Herstellernummer

LV1504

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Aufbau/Einbau

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

289 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

261 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

34 mm

Apparecchio per la segnalazione di emergenza autonomo con supervisione centralizzata SPY-SYSTEM