LINERGY SRL - LENLV1503 LYRA EVO 32M 1H SE/SA IP40 SPY SYSTEM - LV1503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Aufbau/Einbau
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
3 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046015355
Artikelnummer
LENLV1503
Herstellernummer
LV1503
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Aufbau/Einbau
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
289 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
261 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
34 mm


