Startseite

LINERGY SRL - LENLV1502 LYRA EVO 22M 3H SE/SA IP40 SPY SYSTEM - LV1502

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Pendel

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Akkutechnologie - NiCd

Packung

  • 3 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046030211

Artikelnummer

LENLV1502

Herstellernummer

LV1502

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Pendel

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Erkennungsweite:

22 m

Länge:

289 mm

Breite:

211 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Höhe/Tiefe:

34 mm

LYRA EVO 3H SA IP40 22M SPY SYSTEM. Funzione: Spy System. Autonomia: 3h. Tipo: SA. Visibilità: 22 metri. Batteria: NI-CD 4, 8V 0, 5AH. Kit pittogrammi in PVC inclusi nella confezione.

Ein LINERGY SRL Produkt

Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie